セイコー(SEIKO)
セイコー(SEIKO)の 時計
セイコー(SEIKO)の 掛け時計
セイコー(SEIKO)の 丸型掛け時計
電波掛時計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19625489
品番
PH205W
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
時の流れをゆっくりと感じさせる
上品な装いの振り子時計
表示方式
アナログ
機能
電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、ステップセコンド、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)、ゆっくり振子、スワロフスキー(R)・クリスタル使用
直径(Φmm)
324
材質
プラスチック枠(白塗装光沢仕上げ)、前面:ガラス
質量(kg)
1.2
種類
掛時計
寸法(cm)
403×324×75
電池
単3(マンガン)×2
電池寿命
約1年