TT-014 安全スニーカー TT-014 サンダンス 19626067

TT-014 安全スニーカー TT-014 サンダンス 19626067 TT-014 安全スニーカー TT-014 サンダンス 19626067 TT-014 安全スニーカー TT-014 サンダンス 19626067 TT-014 安全スニーカー TT-014 サンダンス 19626067

安全スニーカー TT-014

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード19626067 品番TT-014
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

・足首マジックテープで履きやすさ抜群!
・耐熱・耐油・耐滑ソールだから工場内作業にも対応
・つま先部分のデザイン一枚構造なので金属加工業での切分が出る現場でも、靴のパーツの間に入りにくく、気にならない
足裏アーチサポートが疲れを軽減し、踵に低反発衝撃吸収材が入っているのでクッション性抜群!

サイズ(cm)24.5 ブラック 用途溶接、金属加工、各種工場内作業、物流その他一般作業 形状ローカット 種類セーフティーシューズ 規格JSAA規格A種認定 材質(アッパー)PU,PVC 材質(ソール)合成ゴム、EVA 機能難燃・耐油・耐滑 標準質量(g)420(26.0cm相当) 材質(先芯)鉄製 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプ革靴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする