※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 茶

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19628395 品番0000 05 07 14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,470
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
容量(mL)250 TGK品番0000 05 07 14 材質一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています) 高さ(mm)125 ガラス栓(TS)45/26 胴外径(Φmm)65
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19628395 0000 05 07 14 18840369 - Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械) Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質 TGK(東京硝子器械) 1本 8,798 税込9,678 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする