※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 試薬瓶/共栓瓶
Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 茶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19628404
品番
0000 05 07 15
参考基準価格(税別)
¥12,200
販売価格(税込)
¥13,286
販売価格(税別)
¥
12,078
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
500
TGK品番
0000 05 07 15
材質
一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
高さ(mm)
164
ガラス栓(TS)
50/30
胴外径(Φmm)
85
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります。