※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の びん/容器類
TGK(東京硝子器械)の 試薬瓶/共栓瓶
Fine広口共通摺試薬瓶 硬質 茶
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19628413
品番
0000 05 07 16
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥12,220
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 05 07 16
材質
一級硬質硝子製(SIMAX)(外側を茶染しています)
高さ(mm)
200
ガラス栓(TS)
60/35
胴外径(Φmm)
100
注意
※高さは本体の高さ(栓をのぞいた)の目安値になります。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19628413
0000 05 07 16
18840387
-
Fine 広口共通摺試薬瓶 硬質
TGK(東京硝子器械)
1本
¥
19,800
税込
¥
21,780
注文コードが変更になりました