TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルカバー
Fine共通セパラカバー OT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629533
品番
0000 13 95 01
参考基準価格(税別)
¥24,300
販売価格(税込)
¥26,463
販売価格(税別)
¥
24,057
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 95 01
寸法(mm)
【つば胴の根元】11
タイプ
O-リングタイプ
共通
【主管】24/40
口数
1
口外径(Φmm)
【上部】31
先端厚さ(mm)
【つば】5
外径(mm)
【つば】115
ツバ内径(Φmm)
85
注意
※O-リングは別売です。