TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルカバー
Fine共通セパラカバー OT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629558
品番
0000 13 95 03
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥43,996
販売価格(税別)
¥
39,996
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 95 03
タイプ
O-リングタイプ
共通
【主管】24/40
側管共通
19/38×2
口数
3
ツバ内径(Φmm)
85
注意
※O-リングは別売です。