TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルカバー
Fine共通セパラカバー OT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629594
品番
0000 13 95 11
参考基準価格(税別)
¥58,500
販売価格(税込)
¥63,707
販売価格(税別)
¥
57,915
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 95 11
タイプ
O-リングタイプ
共通
【主管】29/42
側管共通
24/40×2
口数
3
ツバ内径(Φmm)
120
注意
※O-リングは別売です。