※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコO丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629619
品番
0000 13 95 17
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥18,404
販売価格(税別)
¥
16,731
バスケットに入れる
容量(mL)
300
TGK品番
0000 13 95 17
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
115
寸法(mm)
【つば胴の根元】11
高さ(mm)
【底部から肩まで】47
タイプ
O-リングタイプ
全高(mm)
70
口内径(Φmm)
83
最大径(Φmm)
93
先端厚さ(mm)
【つば】5
注意
※セパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。