TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコO丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629628
品番
0000 13 95 18
参考基準価格(税別)
¥18,800
販売価格(税込)
¥20,473
販売価格(税別)
¥
18,612
バスケットに入れる
容量(mL)
500
TGK品番
0000 13 95 18
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
115
高さ(mm)
80
タイプ
O-リングタイプ
全高(mm)
100
口内径(Φmm)
85
最大径(Φmm)
109
注意
※セパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。