※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコO丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629637
品番
0000 13 95 19
参考基準価格(税別)
¥26,100
販売価格(税込)
¥28,423
販売価格(税別)
¥
25,839
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 13 95 19
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
115
タイプ
O-リングタイプ
全高(mm)
140
口内径(Φmm)
83
注意
※セパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。