※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコO丸型
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629673
品番
0000 13 95 29
参考基準価格(税別)
¥31,000
販売価格(税込)
¥33,759
販売価格(税別)
¥
30,690
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 13 95 29
ツバ内径(Φmm)
120
ツバ外径(Φmm)
150
長さ(mm)
【ツバと胴の間】19
タイプ
O-リングタイプ
口高(mm)
30
注意
※セパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。