※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコO円筒
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19629759
品番
0000 13 95 45
参考基準価格(税別)
¥41,200
販売価格(税込)
¥44,867
販売価格(税別)
¥
40,788
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 13 95 45
ツバ内径(Φmm)
120
ツバ外径(Φmm)
150
厚さ(mm)
【つば】7
寸法(mm)
ツバ口から胴手前:約30、上部〜傾斜終わりの長さ:約12、ツバ下〜傾斜終わりまで:約8
質量(g)
610
タイプ
O-リングタイプ
全高(mm)
120
内高(mm)
108
口外径(Φmm)
150
胴外径(Φmm)
150
注意
※セパラブル用カバー O-リングタイプにのみ対応します。