※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
19629874
品番
0000 13 97 11
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,190
販売価格(税別)
¥
12,900
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 97 11
タイプ
O-リングタイプ
種類
250mmハンドパイプ付き
ねじ長さ(mm)
約44.5
適合サイズ(Φmm)
85
材質(接続部)
SUS 304製