※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fineセパラ ハンドパイプ付接続金具
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1式
注文コード
19629883
品番
0000 13 97 12
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥16,390
販売価格(税別)
¥
14,900
バスケットに入れる
TGK品番
0000 13 97 12
タイプ
O-リングタイプ
種類
300mmハンドパイプ付き
適合サイズ(Φmm)
120
材質(接続部)
SUS 304製
径(mm)
【ハンドパイプ】約12