※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコF円筒S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630224
品番
0000 15 45 19
参考基準価格(税別)
¥27,900
販売価格(税込)
¥30,383
販売価格(税別)
¥
27,621
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 15 45 19
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
120
材質
硬質ガラス
高さ(mm)
216
タイプ
フランジタイプ
種類
スタンダード(チューブ加工品)
口内径(Φmm)
上部:82.6
口外径(Φmm)
上部:119.7
外径(mm)
底面:95.2
胴外径(Φmm)
上部:82.6
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。