※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコF円筒S
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630258
品番
0000 15 45 22
参考基準価格(税別)
¥118,500
販売価格(税込)
¥129,047
販売価格(税別)
¥
117,315
バスケットに入れる
容量(mL)
5000
TGK品番
0000 15 45 22
ツバ内径(Φmm)
120
ツバ外径(Φmm)
160
材質
硬質ガラス
全長(mm)
250
タイプ
フランジタイプ
種類
スタンダード(チューブ加工品)
注意
※セパラブル用カバー フランジタイプのみに対応します。