※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Fine共通セパラフラスコ 平底

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 19630434 品番 0000 15 47 02
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥16,060
販売価格(税別)
14,600
容量(mL)500 TGK品番0000 15 47 02 筒型 高さ(mm)140、【ツバまで】135 タイプ85Φmm用 胴径(Φmm)90 ツバ内径(Φmm)85 ツバ外径(Φmm)120 胴外径(Φmm)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「共通摺合せ商品/セパラブル製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする