※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコ 平底
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630443
品番
0000 15 47 03
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,860
販売価格(税別)
¥
22,600
バスケットに入れる
容量(mL)
1000
TGK品番
0000 15 47 03
型
びん型
高さ(mm)
160、【底面から肩まで】130
タイプ
85Φmm用
全高(mm)
160
胴径(Φmm)
120
底径(Φmm)
120
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
120
胴外径(Φmm)
120