※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 共通摺合せ商品/セパラブル製品
TGK(東京硝子器械)の セパラブルフラスコ
Fine共通セパラフラスコJ付平底
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19630565
品番
0000 15 47 31
参考基準価格(税別)
¥80,100
販売価格(税込)
¥88,000
販売価格(税別)
¥
80,000
バスケットに入れる
容量(mL)
300
TGK品番
0000 15 47 31
型
筒型
高さ(mm)
126
タイプ
85Φmm用
胴径(Φmm)
120
内径(Φmm)×内深さ(mm)
85×105
ツバ内径(Φmm)
85
ツバ外径(Φmm)
120