- レナラック エスケー化研 19630862

※色見本

- レナラック エスケー化研 19630862 - レナラック エスケー化研 19630862

レナラック

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1缶(20kg) 注文コード19630862 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は44種類から選べます 他の種類を見る

下地への密着性、耐久性に優れています。
施工が簡単で安定した仕上がりが得られます。

用途
住宅・マンションなどの内外装。
店舗・事務所・工場・倉庫などの内外装。
学校など公共施設の内外装。
FN-85 塗膜硬化時間(工程内)2時間以上、(工程間)吹き放し16時間以上、凸部処理0.5時間以内 主な用途建物の内外装 希釈剤清水 塗装吹付 使用場所屋内外兼用 危険物の類別非危険物 適応下地コンクリート、セメントモルタル、ALCパネル、PC部材、スレート板、GRC板、押出成形セメント板、各種旧塗膜など ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆ 塗回数1〜2回 所要量(kg/m2)吹放し仕上げ 1.3〜1.7:小粒仕上げ 0.6〜0.8 塗坪(m2)吹放し仕上げ 11〜15:小粒仕上げ 25〜33 適合下塗りレナラック下塗材(水性ミラクシーラーエコ)
注意
※ALC面、多孔質下地、粗面その他下地に問題がある場合には、カケンフィラー(粉体20kg、混和液10kg石油缶)、ミラクファンドKC-1000(粉体20kg袋、混和液5kgポリ容器)、SFアンダー(20kg石油缶)などにて下地調整を行ってください。なお、改装工事にはミラクファンド各種をご使用下さい。
※下地の種類によっては、下塗材の選定が必要になります。特に押出成形セメント板、PC部材、GRC板などには、下塗材としてミラクシーラーEPO(15kgセット)、マイルドシーラーEPO(14kgセット)をご使用ください。
※下塗りにはこの他、水性ミラクシーラーエコホワイト(15kg石油缶)、SKクリヤーシーラー(18kg石油缶)、ミラクシーラーES(15kg石油缶)もご使用いただけます。
※灯油など他の材料の使用は絶対に避けてください。
※この他上塗材として、水性反応硬化タイプの水性コンポウレタン(16kg石油缶)など水性塗料や、弱溶剤形塗料の一液マイルドシリーズ(15kg石油缶)もご使用いただけます。
※下塗材には各種上塗材に応じて、適切なものを選択してください。
※かび、藻が付着している場合は、「SKKカビ除去剤#5」にて拭き取ってください。
※既存塗膜のはく離箇所は、既存のパターンに合うように既存塗膜の塗装模様でパターン合わせを行ってください。
※JIS A 6909 建築用仕上塗材 複層仕上塗材では、下塗材、主材および上塗材は同一メーカーの指定された製品を使用しないとJIS規格品として認められません。
※改装工事に溶剤形の下塗材をご使用の場合、溶剤の影響により旧塗膜を侵し、膨れ、ちぢれなどの異常が発生することがあります。
※軽量モルタル、ALCパネル、高断熱型窯業形サイディング及び発泡ウレタンなどを使用した高断熱型外壁に塗装する場合は、蓄熱されたり、水の影響や下地の状態、塗装時の環境など、いくつかの条件が重なることでパネルの変形や塗膜のふくれ、はがれなどを生じることがあります。
※シーリング材の上へ施工する場合、シーリング材の種類、材齢により塗膜が密着しないことや汚染することがあります。
※間隙が広いなど、大きな動きが予想されるシーリング打設部への塗装は、塗膜がひび割れる可能性がありますので、なるべく避けてください。
※陶磁器タイル洗浄用の酸が塗装面に付着すると、変色や溶解などの異常を生じることがありますので、これを防止するため、予め塗装面の養生を行ってください。
※塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、著しく結露が生じるような場所での使用は避けてください。
※最終養生の時間内に、降雨、結露などがあれば、塗膜の膨れ、剥離、白化、しみの発生につながる場合がありますので、塗装を避けるか強制換気などで表面の水分を除去してください。
※強風時、または降雨、降雪の恐れがある場合、及び気温5℃以下、湿度85%以上での施工は原則的にさけてください。気温5℃以下での施工が要求される場合は、採暖および採暖のための養生により雰囲気温度、被塗面温度を5℃以上にしてください。
※材料は既定の範囲内の希釈を厳守し、電動ミキサーなどを用いて内容物が均一になるよう十分に撹拌してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,450 / 税込 ¥2,695
沖縄地方数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465
離島数量1につき ¥3,150 / 税込 ¥3,465

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする