イサム塗料
イサム塗料の 自動車用塗装
イサム塗料の 自動車補修塗料
アクセル201ビーナスクリヤー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(4.4L)
注文コード
19631413
品番
主剤3.5L+硬化剤0.9L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
色
クリヤー
セット内容
主剤3.5L+硬化剤0.9L
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性