※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の ガラス・樹脂・金属容器
TGK(東京硝子器械)の 比色管
Fine透明共通比色管
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19631563
品番
0121 03 60 15
参考基準価格(税別)
¥9,700
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
容量(mL)
50
TGK品番
0121 03 60 15
全長(mm)
218
栓共通
22/20
目盛(mL)
5
目盛精度(±mL)
0.4
寸法(外径×高さ)(mm)
25×200