ソリッド ロング2NT Aカットエンドミル(MA)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 外径(Φmm)14.3 全長(mm)130 注文コード19631669 品番SAC214360LM
参考基準価格(税別)¥66,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は外径・全長など114種類から選べます 他の種類を見る

ソリッド2枚刃Aカットエンドミルより刃長が長く、深い切込みや深い段差の加工に最適です。

用途炭素鋼・合金鋼・工具鋼・調質鋼・鋳鉄・アルミ・樹脂 材質超微粒子超硬 刃数2 全長(mm)130 刃長(mm)60 シャンク径(Φmm)16 外径(Φmm)14.3 表面処理ノンコート ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする