TGK(東京硝子器械)
TGK(東京硝子器械)の 加熱・冷却・クーラーボックス
TGK(東京硝子器械)の 加熱/冷却機器
TGK(東京硝子器械)の 実験研究用ホットプレート
Fineデジタル式ホットプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19631703
品番
0692 61 05 01
参考基準価格(税別)
¥94,500
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
小型でアルミビーズバスとしても使用できる。50℃〜250℃の温度範囲用のホットプレートです。プレート温度の均一性に優れております。
安全装置
過昇防止(上限値異常)、サーキットプロテクター
自己診断機能:センサー異常、ヒーター異常、温度調節器異常
温度設定範囲(℃)
0〜260
使用温度範囲(℃)
50〜250
ヒーター容量(W)
500
プレート寸法(mm)
200×200×25
材質(プレート)
アルミニウム、硬質アルマイト仕上げ
TGK品番
0692 61 05 01
型式
FHP-200AS
質量(kg)
4.7
外形寸法(mm)
254×266×160
電源
AC100V 50/60Hz 6A 三芯接地付電源コード
温度表示
1℃単位
温度精度
±5℃(プレート中央250℃無負荷、室温23℃時)
使用環境温度(℃)
5〜35
調整方式
Pt100Ω 3桁デジタル表示 デジタル設定 PID制御
使用環境湿度(%)
80以内
温度設定
1℃単位