セフター SUS 430

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1袋(10本) 注文コード 19632865 品番 TF-C106
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

ケーブル・電線管・アースモール、軽量器機、電柱札・標識板の取付けなど、多目的に使用できます。
縁折りステンレスヘッドを使用していますので、安全性に優れています。
締付機構はラチェット方式ですので強力な締付力が得られます。
レバーを反復させるだけで充分に締め付けができ、作業性が優れています。

幅(mm)10 全長(mm)600 仕様北海道電力、東北電力、東京電力、北陸電力、中国電力、四国電力、九州電力、JR規格品 材質SUS430 適合径(Φmm)160以内

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:226

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19632865
2019-06-07
用途:
防風対策の波板を支柱に固定するために使用
金融・保険業

防風対策として、以前は波板を支柱に固定する際に耐候性の結束バンドを使っていたのですが、台風のような強風の時だと結束バンドが切れてしまったので、強風の時でもしっかり固定できるものを探していました。セフターは金属のバンドなので、強風時でも切れることなく波板を固定できたので大変助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「装柱器材 架線・支持パーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする