宮谷製作所
宮谷製作所の 土木建築関連
宮谷製作所の レーキ/トンボ/ジョレン
宮谷製作所の レーキ/トンボ
ふまずにハケールナイロン 伸縮柄付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
全長(mm)
(刷毛)900
注文コード
19633277
品番
FHSN900
参考基準価格(税別)
¥16,560
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
全長
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
縦、横、斜めに刷毛引きができる土間刷毛です。
土間の刷毛引き作業や清掃に便利なふまずにハケール!
お持ちの刷毛(幅40mm〜63mm)も取り付け可能。
ナイロン毛タイプで使いやすい!
全長(mm)
(刷毛)900
色
白
毛丈(mm)
48
柄長さ(mm)
950〜1500
毛厚(mm)
30