曜日別特売
TKK0.5-600 たち鏝くん タテ型 宮谷製作所 19633478

TKK0.5-600 たち鏝くん タテ型 宮谷製作所 19633478
TKK0.5-600 たち鏝くん タテ型 宮谷製作所 19633478
TKK0.5-600 たち鏝くん タテ型 宮谷製作所 19633478

たち鏝くん タテ型

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
厚さ(mm)(コテ)0.5
内容量1本注文コード19633478品番TKK0.5-600
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

固定式ではなく、180°フリーに動かせるタイプのたち鏝です。
鏝部分を縦に置き、片方のコテ部を浮かし左右に均すように使用します。
角度が180°自在に動くので、狭い場所や入りにくい場所などのコテ作業に!
ベタ基礎などで鉄筋が出ていても入りやすく、立ったままの状態で作業が楽にできます。
柄取り付け部は、お客様取り付け仕様です。
(取り付けはネジを入れて止めるのみで簡単です)
蝶ボルト式・固定式があります。(どちらのボルトも入っております)
柄の取り外しも可能です。(蝶ボルト式)
簡易的ですが、コテ部を守るカバーは付属しております。

長さ(mm)(コテ)600厚さ(mm)(コテ)0.5奥行(mm)(コテ)102柄長さ(mm)1300~2200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき2,400/税込2,640
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19633469
2023-01-07
用途: 取付部が不具合
有限会社 野村工業

コテと棒を取り付ける部分が、干渉し棒とコテが平行にならない。
又、この部分が華奢ですぐに壊れそうな気がする。

2が参考にしています
対象商品 : 19633469
2021-03-26
用途: コンクリート仕上げ作業
建設業・工事業

商品の発想じたいは良いと思う。
実際使ったら満足はしているんだけど
最終仕上げで押さえを強くするとユニバーサル部分が曲がってしまう。その部分を改良出来たら満足かもです。
でもまぁ~ありです。

2が参考にしています
対象商品 : 19633478
2019-09-12
用途: 土間打設
建設業・工事業

商品説明の180°回転の意味が根元と勘違いしてややこしい

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鏝(コテ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする