TB-C14 ターンバックル(中電仕様) 内田鍛工 19633662

ターンバックル(中電仕様)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19633662 品番TB-C14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)231 寸法B(mm)110 寸法C(mm)22 寸法D(mm)18 寸法d1(mm)M20 寸法d2(mm)M20 耐荷重N(kgf)41200(4200) 破壊荷重N(kgf)60800(6200)以上 仕上ドブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ターンバックル・シャックル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする