武蔵オイルシール工業
武蔵オイルシール工業の シール/バネ部品
武蔵オイルシール工業の オイルシール
オイルシール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19634076
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
NBR
軸径(Φmm)
14
形状
KDS-1
厚さ(mm)
3
外形(mm)
22