Kenko(ケンコートキナー)
Kenko(ケンコートキナー)の ステージ/画像処理
Kenko(ケンコートキナー)の 手動ステージ
Kenko(ケンコートキナー)の XYステージ(手動)
ステージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19634667
品番
KXY-52
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
ストローク(X距離)(mm)
±35
ストローク(Y距離)(mm)
±35
種類
xyステージ
テーブル長さ(mm)
100
テーブル幅(mm)
100
送り方式
送りねじ
関連資料:
寸法図
注意
※スタンドKS-20のΦ100白黒ステージと交換して組合せ、使用可能です。