- SL-M310 シフトレバー7S右 SHIMANO(シマノ) 19636426

- SL-M310 シフトレバー7S右 SHIMANO(シマノ) 19636426 - SL-M310 シフトレバー7S右 SHIMANO(シマノ) 19636426

SL-M310 シフトレバー7S右

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード19636426 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,763
スピードタイプリア7スピード レバー形式ラピッドファイヤープラス 左右区別右のみ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
19636426
2019-05-30
用途:
自転車メンテナンス、
その他業種

ママチャリ用に購入しました。グリップシフト→サムシフター→この商品へと交換しました。サムシフターでもママチャリには十分でしたが、サムシフターはシフトダウンで親指が疲れます。機能、見た目、価格共に良いと思います。

対象商品:
19636426
2019-05-07
用途:
シフトレバー変更時
自動車・二輪車・自転車関連業

グリップ式からレバー式へ交換しました。シフトチェンジがスムーズに出来るようになり、大変便利になりました。

対象商品:
19636426
2019-03-29
用途:
交換
久保鮨 様

グリップシフトからの交換、見た目安っぽいが機能は十分 サムシフター(親指しか使わないので痛くなる)からの交換にもいいかも?

対象商品:
19636426
2019-06-17
用途:
自転車メンテナンス
医療・福祉・介護関連業

シングルギアを7速仕様にしました。扱い易く、お得な商品だと感じます。

対象商品:
19636426
2018-12-17
用途:
自転車のハンドルグリップに装着されているグリップ式シフターからの交換
その他業種

シフトワイヤーの出し入れの際に、樹脂製のネジを取り外す必要がありますが、この樹脂製のネジが紛失しやすいので注意が必要。このシフターは、Shimano Turneyシリーズですが、Turneyにはロード用とMTB用があり、このシフターはMTB用です。ただし、リアディレーラーの引き量はロード、MTBで共通のため、このシフターはロード用にも利用できます。ちなみにフロントディレーラーはロード用とMTB用で引き量が違うため、このシリーズの左用シフターはロード用フロントディレーラーに使用できません。その辺の互換性が分かりやすく表示されているとよいと思いました。

2人が参考にしています
対象商品:
19636426
2018-11-17
用途:
自転車走行
サービス業

ハンドルの下に取り付けるタイプなので、転倒時も壊れにくいと思う。
シフトダウンが一度に2段できるのも便利。
細かいことだが、写真がさかさまなので、左用に見える。

1人が参考にしています
対象商品:
19636426
2019-02-22
用途:
マウンテンの再生
飲食業

安心のシマノ。廉価版ながらバシバシ決まります。価格が良心的。

対象商品:
19636426
2018-10-14
用途:
通勤用
飲食業

シフター老朽化のため入れ替えました。スムーズなシフトチェンジで通勤もラクラク。インナーケーブルはついていますがアウターケーブルはついていませんので用意しておきましょう。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブレーキレバー/シフトレバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする