60098501 ロードシフトケーブルセット ブラック SP40

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード19636742 品番Y60098501
参考基準価格(税別)¥1,071 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

ロード用スチール製シフトケーブルのセット

寸法(mm)ケーブル/2100×Φ1.2、アウターケーシング/1700×Φ4 セット内容ケーブル2本、アウターケーシング1本、インナーエンドキャップ2個、アウターキャップ6個 長さ(mm)2100-1700 アズワン品番64-9567-46

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
アウター ケーブル破損

自転屋さんから購入し長めのケーブルを切断して取替しました。しかしインナーケーブルが摺動不良で短期間でだめになりました。今回購入品を取替しましたが全長も同じでそのまま取り付けることができました。しかもインナーケーブルが予備で付いていて安心です。純正は安心できます。

対象商品:
19636742
2021-02-04
用途:
MTBのメンテナンス
美容室ラ・レーヌ 様 (サービス業)

ロード用ですが、MTBにも使えます。大手ブランド品ですのであんしんして使用することができ、安いので助かりました。

対象商品:
19636742
2018-04-18
用途:
自転車のシフトケーブル交換
サービス業

自転車のシフトケーブルを交換しました。シマノ製で良い製品です。

対象商品:
19636742
2017-05-18
用途:
自転車のシフトケーブルの交換

ママチャリの後輪用のシフトケーブルの交換用に買いました。2台分のインナーケーブルが入っていますがアウターケーブルは1.7mのが1本しか入っていません。アウターケーブルは切らずにそのまま使ってちょうど良い長さでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル(ワイヤー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする