CDUJB10-6SM-F8N フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6〜) SMC 19637213

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB10-6〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 作動方式単動押出形 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 注文コード19637213 品番CDUJB10-6SM-F8N
参考基準価格(税別)¥8,420 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
この商品は作動方式・オートスイッチ種類・使用圧力範囲など57種類から選べます 他の種類を見る

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)10 ストローク(mm)6 作動方式単動押出形 オートスイッチ個数2 オートスイッチ品番F8N 使用ピストン速度(mm/s)50〜500 使用圧力範囲(MPa)0.2〜0.7 使用流体空気 リード線(m)0.5 給油無給油 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする