CDUJB6-4S フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~) SMC 19640153

フリーマウントシリンダCUシリーズ (CDUJB6-~)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4作動方式単動押出形注文コード19640153品番CDUJB6-4S
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

・ボディの多面直接取付が可能な省スペースのエアシリンダ。
・シリーズも豊富に充実。

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)4作動方式単動押出形リード線(m)-オートスイッチ個数なし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.3~0.7使用流体空気給油無給油磁石内蔵有無オートスイッチ品番-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19638832
2018-11-13
用途: 製品の挿入確認
製造業

コンパクトで精度も満足である。
消耗品の為、もう少し納期が早いと助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする