メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 施設・屋外照明
Panasonic(パナソニック)の 一体型LEDベースライト
40形 ライトバー 連続調光型調光タイプ(ライコン別売) LiBecoM(リベコム) Hf蛍光灯32形高出力型1灯器具相当 Hf32形高出力型
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
30日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19641591
品番
NNL4300EDTRS9
参考基準価格(税別)
¥24,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
色
白
タイプ
ライトバー:一般タイプ
電圧(V)
100〜242
色温度(K)
6500
材質(カバー)
ライトバー:ポリカーボネート(乳白)
安定器
定格出力型、約5〜100%連続調光型
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
LED
内蔵
明るさ(Lm)
3200 タイプ
光色
昼光色
演色指数(Ra)
83
電源ユニット
内蔵
注意
※適合コントローラ(別売)と組み合わせてご使用ください。
※
※ライトバーのみでは使用できません。必ずパナソニック製iDシリーズ専用の器具本体と組み合わせてご使用ください。
※
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※
※受注生産品につき、ご注文確定後のキャンセル・返品・交換は対応いたしかねますので、内容をよくご確認の上ご注文ください。