メイン画像
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗照明
Panasonic(パナソニック)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
リベコム設定操作アプリ(専用タブレット) LiBecoM(リベコム)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19642361
品番
NQ16280
参考基準価格(税別)
¥114,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
適合
機器登録時は一度に登録する台数を制限するため通信距離は約8m〜12mになります。
長さ(mm)
158.8
幅(mm)
251.2
色
白
高さ(mm)
7.5
機能
初期設定、シーン、スケジュール、リモコンなどの各種設定
ディスプレイ
10.61型ワイド
OS
Android OS12[専用アプリインストール済みSDカード挿入済み]
通信距離(m)
障害物のない場所での水平見通し距離15
アスペクト比
5:3
注意
※製造メーカーの仕様変更や新商品販売により機種を変更する場合があります。