ユニトルク

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 トルク調整範囲(N・m)5〜12.5 注文コード19642534 品番AUR12.5N
参考基準価格(税別)¥274,700 販売価格(税込) ¥274,780
販売価格(税別)
249,800
この商品はトルク調整範囲など6種類から選べます 他の種類を見る

高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。

種類動力式 全長(mm)227 精度(%)±5 トルク調整範囲(N・m)5〜12.5 最小目盛(N・m)0.25 負荷方向左右 主な用途締め付け用 ホース内径(Φmm)10 空気圧力(MPa)0.5 仕様エア式、ピストル形、トリガ始動 質量(kg)1.7 付属品メモリセット棒 無負荷回転数(min-1[r.p.m])800 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※左回転は「戻し専用機能」で、左回転でのトルク管理はできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トルクレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする