東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 動力式
ユニトルク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トルク調整範囲(N・m)
10〜25
注文コード
19642543
品番
AUR25N
参考基準価格(税別)
¥274,700
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
バスケットに入れる
この商品は
トルク調整範囲
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
高速、高精度締付。トルクの可変は目盛で簡単。
種類
動力式
全長(mm)
227
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
10〜25
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
左右
主な用途
締め付け用
ホース内径(Φmm)
10
空気圧力(MPa)
0.5
仕様
エア式、ピストル形、トリガ始動
質量(kg)
1.7
付属品
メモリセット棒
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※左回転は「戻し専用機能」で、左回転でのトルク管理はできません。