日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
100V屋内型ドラム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19642657
品番
NP-E24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥24,000
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
長さ・保護機能・電線種などを選べる多種多様な商品群。
電線仕様-種別
VCT
質量(kg)
5.4
コンセント個数
4
電線長さ(m)
20
電線太さ(mm
2
)
2
使用場所
屋内
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19642657
NP-E24
31107730
NNP-E24
100V屋内型ドラム アース付
日動工業
1台
¥
15,980
税込
¥
17,578
ナショナルブランドの相当品です