東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 動力式
力量計(本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643173
品番
DECA1800N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥215,800
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
全長(mm)
270
差込角(mm)
(出力)25.4/(入力)12.7
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
360〜1800
負荷方向
左右
質量(kg)
5.7
適合
(反力アーム)UA1800N
付属品
金属ケース
本体外径(Φmm)
77.5