東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 動力式
力量計(本体)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643182
品番
DECA3000N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥326,200
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
締付トルクをジャスト10倍に拡大する増力装置。
全長(mm)
324
差込角(mm)
(出力)31.75/(入力)19.05
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
600〜3000
負荷方向
左右
質量(kg)
10
適合
(反力アーム)UA3000N
付属品
金属ケース
本体外径(Φmm)
95