東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 動力式
バッテリ式半自動トルクレンチ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19643618
品番
HAC100N
参考基準価格(税別)
¥429,800
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
充電バッテリーで作業性良好。Bluetoothでポカヨケもコードレス。
仮締めは電動ドライバー、本締めはトルクレンチの作業を1本で可能。
種類
動力式/プリロック形
ヘッド形状
アングル形
全長(mm)
491
差込角(mm)
12.7
精度(%)
±3
トルク調整範囲(N・m)
20〜100
最小目盛(N・m)
1
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
オプション
充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。
回転数(min
-1
[r.p.m])
(仮締)1000
仕様
充電式、レバー始動、ISO6789
質量(kg)
2.4
締付トルク(N・m)
(仮締)17.5
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※充電器、バッテリー、吊金具、R-BT、BA-8は別売です。