東日製作所
東日製作所の トルクレンチ/トルクドライバー
東日製作所の トルクレンチ
東日製作所の 動力式
ハンディートルク
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
負荷方向
右
RoHS指令(10物質対応)
対応
注文コード
19643645
品番
HAT25N
参考基準価格(税別)
¥235,700
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
この商品は
負荷方向・RoHS指令・内容量
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
全自動バッテリ式トルクドライバ。
トルクレンチテスタで精度の確認ができる。
種類
動力式
差込角(mm)
9.53
精度(%)
±5
トルク調整範囲(N・m)
10〜25
最小目盛(N・m)
0.5
負荷方向
右
主な用途
締め付け用
仕様
充電式、ピストル形、トリガ始動
質量(kg)
1.8
電源電圧(V)
DC12
付属品
六角棒レンチW=4(トルク調整用)、バッテリパック(BP-12)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
700
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※HATRの左回転は「戻し専用機能」で、左回転でのトルク管理はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。