東日製作所
マルチユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643785
品番
ME80N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
35~80
トルク調整範囲1目盛(Nm)
1
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
310
角ドライブ(mm)
12.7
空気圧力(MPa)
0.4
ホース内径(Φmm)
7.5
全長(mm)
424
質量(kg)
5.3
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付