東日製作所
マルチユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643803
品番
MC220N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥424,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
100~220
トルク調整範囲1目盛(Nm)
10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
277
角ドライブ(mm)
19.0
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
8
全長(mm)
287.5
質量(kg)
4.6
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300