東日製作所
マルチユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643812
品番
MC400N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
200~400
トルク調整範囲1目盛(Nm)
10
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
175
角ドライブ(mm)
19.0
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
8
全長(mm)
287.5
質量(kg)
4.6
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
19643812
MC400N
49701244
MC400N2
マルチユニット
東日製作所
1台
¥
399,800
税込
¥
439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です