東日製作所
マルチユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
19643846
品番
MC2200N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥728,000
この商品は
12
種類から選べます
他の種類を見る
幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。
回転方向
右
トルク調整範囲(N・m)
1000~2200
トルク調整範囲1目盛(Nm)
100
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
19.2
角ドライブ(mm)
31.75
空気圧力(MPa)
0.5
ホース内径(Φmm)
8
全長(mm)
491
質量(kg)
17
精度(%)
±5
付属品
目盛セット棒
仕様
自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
RoHS指令(10物質対応)
対応