曜日別特売
MF6N マルチユニット 東日製作所 19643873

マルチユニット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード19643873品番MF6N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

幅広いボルトサイズ(M8~M48)締付の多軸化、自動化に。

回転方向トルク調整範囲(N・m)6~12トルク調整範囲1目盛(Nm)0.2無負荷回転数(min-1[r.p.m])500角ドライブ(mm)ビット用6.35Hex空気圧力(MPa)0.4ホース内径(Φmm)6全長(mm)411~403質量(kg)2精度(%)±5付属品目盛セット棒仕様自動機組込用、エア式、ストレート形、マスタバルブ始動、目盛付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トルクレンチ/トルクドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする