日動工業
日動工業の コードリール/延長コード
日動工業の コードリール
スピコンBO×
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
19644109
品番
SPB-E011W
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥13,068
販売価格(税別)
アウトレット
¥13,980
¥
11,880
バスケットに入れる
使用工具のトルクを落とさず回転を落とす。
コンセント個数
1
電線仕様-種別
SVCT
電線仕様-芯数
2.0mm2-3
定格電流(A)
15
電線長さ(m)
0.9
質量(kg)
0.5
電線太さ(mm
2
)
2
芯数
接地2P